NTN
UC210-115D1 INSERT BEARING ; 1.9375"ID 3.5433"OD 2.0315"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.032" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6012ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 60MM BOREX95MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
R10 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1-3/8" ODX11/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ERPB 115-2 STD ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE ROLLER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 186,80 $ / Chaque
DISPONIBLE