MCGILL
CFH 1 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
FC-E-115R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
680,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6018-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
368,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
LR5201-2HRS-TVH-XL X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE CAM FOLLOWER
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
61804-2RS1 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,91 $ / Chaque
DISPONIBLE