SEALMASTER
MP-31C PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 2-1/2" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
486,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P2B-IP-211LE PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 257,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7315 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 231,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
VCJT1 BRIDE UNIT ; 1" BORE 3.9" BOLT CIRCLE 2 BOULON
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
FC-E-115R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
680,78 $ / Chaque
DISPONIBLE