KOYO
BH 68 ; TIRE COUPE HD COMPLET
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6907ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX55MM ODX10MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
3809-2RS BILLE RLT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
176,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
6206-2RS-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 30MM ID 62MM OD 16MM WD
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
KR22-B GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,66 $ / Chaque
DISPONIBLE