SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
15,154 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueFAG
FAG
6206-2RSR-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE SGL ROW 30MM BORE 62MM OD
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ

FAG
608-2RS DEEP GROOVE BALL BEARING ; SGL ROW NR/ 8MM X 22MM X 7MM
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

FAG
QJ222-N2-MPA-C3 FOUR POINT CONTACT BRG
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 546,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

FAG
NUP204-E-XL-TVP2 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 20MM Bore; Straight; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

FAG
NUP216-E-XL-TVP2 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
464,25 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ