SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4,822 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
6219-2Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
389,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

KOYO
B 3612 ; NRB DRAWN CUP FULL COMPLEMENT
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

SKF
6220-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
478,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

ISOSTATIC
B-1418-6 ; POWDERED METAL SLEEVE
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
63

QTÉ