SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
25 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueAMI BEARINGSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
AMI BEARINGS
SUE206-18 INSERT BEARING ; 1-1/8" BORE IR WID 7/8" OR WID
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; Wide Inner Ring; 7/8" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,60 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UCX05-16 INSERT BEARING ; 1" IDX2.441" ODX1-1/2" WD SEALED
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
46,02 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UCP210-32 PILLOW BLOCK BEARING ; 2" BORE 2-1/4" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
101,42 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UCFCF209 FLANGED BLOCK BEARING ; CARTRIDGE 45MM ID
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 132MM Bolt Circle Diameter; 92.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,86 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UC204-12 INSERT BEARING ; 3/4" BORE IR WID 1.85" OD
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,60 $ / Chaque

QTÉ