AMI BEARINGS
UCFT205 FLANGED BLOCK BEARING ; 25MM BORE 99MM BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 98.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCF207-20 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/4" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
SUE204-12 INSERT BEARING ; 3/4" BORE IR WID 5/8" OR WID
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
BFT205-16 FLANGED BLOCK BEARING ; 1" ID 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UCX20-63 INSERT BEARING ; 3-15/16" ID
Insert Bearing; 3-15/16" Bore; 4.626" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.654" Outer Race Width; Spherical; 7.48" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI