SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
10 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueFAGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
FAG
7310-B-XL-MP-UA ROULEMENT A BILLES ; NON-RETURNABLE CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
271,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

FAG
2309-2RS-TVH SELF-ALIGNING BALL BEARING ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
326,76 $ / Chaque

QTÉ

FAG
UC208 INSERT BALL BEARING
Insert Bearing; 40MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,96 $ / Chaque

QTÉ

FAG
3312-B-TVH-C3 ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
580,42 $ / Chaque

QTÉ

FAG
NU210-E-XL-TVP2-C3 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
175,08 $ / Chaque

QTÉ