SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
24 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueKML BEARINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
KML BEARING
1630 2RS ; POUCES TAILLE RADIAL BILLE ROULEMENTS
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
22

QTÉ

KML BEARING
1641 2RS ; POUCES TAILLE RADIAL BILLE ROULEMENTS
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
11

QTÉ

KML BEARING
203KRR2 ; AGRICOLE & DISQUE HFLECHE
Single Row Ball Bearing; 0.63" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
11

QTÉ

KML BEARING
SR10 2RS ; INOX ACIER ROULEMENT A BILLES
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
1

QTÉ

KML BEARING
F205 ; 4 BRIDE BOULON BLOC
Flange Housing Unit; 95MM Length X 34.1MM Width; 4-Bolt
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
27

QTÉ