SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueMCGILLArticles enregistrés et contractuelsFavoris
MCGILL
VCF 3 1/2 CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" ROLLER DIA 1-11/16" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
206,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MCGILL
FCF 3 CAM FOLLOWER BEARING ; 3" ROLLER DIA 2" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
230,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
36

QTÉ

MCGILL
MI 30 BEARING INNER RACE ; 1-7/8" BORE 2-1/4" OD 1-3/4" WID
Needle Bearing Inner Ring; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MCGILL
CYR 1 3/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 3/8" BORE 1-3/8" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,62 $ / Chaque

QTÉ

MCGILL
MI 32 N BEARING INNER RACE ; 2" BORE 2-1/2" OD 1-1/2" WID
Needle Bearing Inner Ring; 2" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,75 $ / Chaque

QTÉ