SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
19,946 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueNSK
NSK
7210CTRDULP3 ; POR ROULEMENT A BILLES
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 466,68 $ / Paire
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
6007VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX62MM ODX14MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
UC209-111D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
89,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NSK
6311C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 55MM BOREX120MM ODX29MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

NSK
NJ205EWC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,29 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ