SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
19 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueNTNArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NTN
6202Z DEEP GROOVE BALL BEARING ; 15MM ID 35MM OD 11MM W SINGLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,89 $ / Chaque

QTÉ

NTN
5205ZZ ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,14 $ / Chaque

QTÉ

NTN
7010CVDUJ74 ANGULAR CONT BALL BRG ; 50MMX80MMX32MM
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 977,16 $ / Chaque

QTÉ

NTN
2216K SELF ALIGNING BALL BRG ; 80MM ID 140MM OD 33MM W
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
716,82 $ / Chaque

QTÉ

NTN
HPC100GP ADAPTER BEARING ; HEX BORE 1.001"ID 2.4409"OD 0.9449"W
Insert Bearing; 25.425MM Inside Diameter; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel; Cylindrical Outside Ring; Hex Bore; Double Sealed
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,02 $ / Chaque

QTÉ