SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
12 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsMarqueRHP BEARINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
RHP BEARING
SFT 2 ; POR 2 BRIDE BOULON MONTAGE UNIT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
175,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

RHP BEARING
SF1.1/2EC FLANGE MOUNTED UNIT ; 4-BOLT
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

RHP BEARING
NP2.7/16 PILLOW BLOCK MOUNTED UNIT ; 2-7/16" ID 69.9MM 240MM OAL X 142.3MM HT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.929" Minimum Bolt Spacing; 7.913" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
230,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
35

QTÉ

RHP BEARING
SF1.7/16 FLANGE MOUNTED UNIT ; 4-BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.622" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

RHP BEARING
NP1.15/16 PILLOW BLOCK MOUNTED UNIT ; 1-15/16" ID 206.5MM LG X 115.2MM HT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6.417" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
29

QTÉ