SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageEccentric Collar
SKF
SY 1.15/16 FM PILLOW BLK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
146,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

RHP BEARING
SFT1EC FLANGE MOUNTED UNIT ; 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.898" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
68,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

NSK
UELP209-112D1 PILLOW BLOCK MOUNTED UNIT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,94 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN
GRAE40RRB + COL INSERT BRG ; 40MM BORE NARROW IR 80MM OD
Insert Bearing; 40MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
150,26 $ / Chaque

QTÉ

NTN
SESFL205-16N BEARING UNIT ; BU COMPLETE STAINLESS STEEL IM
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
372,92 $ / Chaque

QTÉ