SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
426 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
6007VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX62MM ODX14MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
6203-625DDUC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1.575" ODX.472" W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

NSK
ASS205-100NR INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
UC206-102D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ

RHP BEARING
1035-1.1/4G INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical Outer Race Profile; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricitable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ