SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
426 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
6205C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

RINGBALL
1604 2RS ; DEEP GROOVE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

SKF
SY 1.15/16 FM PILLOW BLK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-7/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
146,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

NSK
3309B-2RSTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 45MM BOREX100MM ODX39.7MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
259,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ

NSK
UC206-102D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ