SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,467 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

NSK
6905DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX42MM ODX9MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
27

QTÉ

NSK
6017DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 85MM BOREX130MM ODX22MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
249,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6902VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX28MM ODX7MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
50

QTÉ

NSK
AEL207-107D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-17/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,76 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ