SKF
62202-2RS1 ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
609-2RSH ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
22205 E/C3 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
267,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6800DD DEEP GROOVE BALL BRG ; 10MM BOREX19MM ODX5MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
ER-23 INSERT BEARING ; 1-7/16"X15/16"
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,28 $ / Chaque
DISPONIBLE