SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
522 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
1320 K SELF ALIGNING BALL BRG ; 100MM BORE 215MM OD 47MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Tapered Adapter Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 693,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

KOYO
IR 243220 ; NRB SOLID RACE INNER RING
Needle Bearing Inner Ring; 1-1/2" Bore; 2" Outside Diameter; 1-1/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,69 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
7407 BCBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
562,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
3311 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 55MMX120MMX49.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
495,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

TIMKEN
HM516410-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CUVETTE
Bearing Cup; HM516410 Basic Number; Standard Precision; 5-1/4" Outside Diameter; 1-9/32" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ