SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,472 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
P2B-SCEZ-025M-PCR PILLOW BLOCK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 100.8MM Minimum Bolt Spacing; 106.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN
GRAE25RRB + COL INSERT BRG ; 25MM BORE NARROW IR 52MM OD
Insert Bearing; 25MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
67,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
15

QTÉ

SKF
6220-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
478,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
R3ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 3/16" BOREX1/2" ODX5/32 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

TIMKEN
RA115RR + COL INSERT BRG ; 1-15/16" BORE NARROW IR 0.866" OR WID
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-23/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ