SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
SFT-12 FLANGE BEARING UNIT ; 3/4" BORE 3-1/2" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CF 3/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3/4" RLR DIA 1/2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P2B-SC-107 PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CFH 1 1/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
57,22 $ / Chaque
DISPONIBLE