SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3205 A-2RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
GYA104RRB INSERT BRG ; 1-1/4" BORE NARROW IR 2.835" OD
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.444" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
6203 2RSJEM DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 17MMB 40MMOD 12MM W
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI