SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
202 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageSet Screw
BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

DODGE
F4B-SCEZ-107-PCR FLANGED BLOCK BALL BRG
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
237,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHSS FLANGED BLOCK BALL BRG
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
414,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

BROWNING
VF4S-124 BRUNISSEMENT GENERAL UNITE ; 1-1/2" BORE 5.7" BOLT CIRCLE 4 BOLT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
122,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
46

QTÉ

SEALMASTER
ER 32 INSERT BEARING ; 2"X1-3/16"
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ