SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
35 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé1 Metal Shield
SKF
MRC.5216MF DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 075,24 $ / Chaque

QTÉ

SKF
6205-Z/C3 ; PETIT PROFONDE RAINURE BB GRP LT 22
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,40 $ / Chaque

QTÉ

SKF
3214 E-ZNR DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
686,90 $ / Chaque

QTÉ

SKF
6215-Z MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; NON-RETURNABLE
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
227,77 $ / Chaque

QTÉ

SKF
3208 A-Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
234,94 $ / Chaque

QTÉ