SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,397 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

NSK
22212EAE4 SPHERICAL ROLLER BRG ; 60MM BOREX110MM ODX28MM W 2-ROW
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
383,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

SEALMASTER
ERPB 115-C2 STD ROULEAU ROULEMENT ; NON-RETURNABLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.31" Minimum Bolt Spacing; 7.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 186,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

SKF
MRC.CPB100ZM BALL BEARING UNIT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-29/32" Minimum Bolt Spacing; 4-11/32" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
R16VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 1" BOREX2" ODX3/8 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ