SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,149 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
P2B-SCEZ-025M-PCR PILLOW BLOCK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 100.8MM Minimum Bolt Spacing; 106.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
6208-2RS1/C3GJN ; ROULEMENT PROFOND RAINURE BILLE
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
90,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

ISOSTATIC
AA-1049 ; POWDERED METAL SLEEVE
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
F4B-SXV-103 FLANGED BLOCK BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
85,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ