TIMKEN
5316WBR CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANG ; 80MM ID 170MM OD 68.3MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 20 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
NU415MAC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; SGL ROW
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
S7PP Z1 FS50000 ; ROULEMENT A BILLES RAMOLETTE
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3308 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 40MMX90MMX36.5MM
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NACHI
5312 ; POR
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI