MCGILL
CF 1 SB CR CAM FOLLOWER BEARING ; 1" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
199,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
FCF 2 1/2 CAM FOLLOWER BEARING ; 2-1/2" ROLLER DIA 1-11/16" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-1/4 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
140,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
LR5201-2HRS-TVH-XL X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE CAM FOLLOWER
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
OSBORN LOAD RUNNERS
VLR 2 ; CHARGEMENT PATIN RAINURE EN V
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
148,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
VCF 3 1/2 CAM FOLLOWER BEARING ; 3-1/2" ROLLER DIA 1-11/16" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
206,46 $ / Chaque
DISPONIBLE