SKF
3309 ANR/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 45MM BORE 100MM OD 39.7MM WD DR OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
374,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3205 A DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
FAG
7005-B-XL-2RS-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
144,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
MRC.5216CFF ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3310 ENR/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 50MMB 110MMOD 44.4MMWD DR
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI