SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,770 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
22215EAE4C3 SPHERICAL ROLLER BRG ; 75MM BOREX130MM ODX31MM W
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
514,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
6307NR DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX80MM ODX21MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

DODGE
WSTU-S2-307RE TAKEUP BALL BEARING
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP613 Take Up Frame; INS-S2-307R Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 792,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6209VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 45MM BOREX85MM ODX19MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
33

QTÉ

NSK
6213ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 65MM BOREX120MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ