DODGE
WSTU-S2-307RE TAKEUP BALL BEARING
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP613 Take Up Frame; INS-S2-307R Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 792,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
H234610-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CUVETTE
Bearing Cup; H234610 Basic Number; Standard Precision; 10-5/8" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 977,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6213ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 65MM BOREX120MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
ASFD205-100 FLANGE MOUNTED UNIT ; 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-63/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
57,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
RHP BEARING
SFT 2 ; POR 2 BRIDE BOULON MONTAGE UNIT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
175,98 $ / Chaque
DISPONIBLE