NTN
5S-BNT908DTUP SPINDLE BALL BRG ; 40MM X62MMX24MM DBL ROW
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
NN 3016 KTN/UPW33 ; CYL PRECISION ROULEAU ROULEMENTS
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 34MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF NN 3021 KTN9/UP
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Tapered; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
NTN HTA030DB/G28UP-21
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 67.5MM Width; Open Enclosure; Ultra High Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF NN 3014 KTN/UP
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Tapered; 110MM Outside Diameter; 30MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI