SMITH BEARING
VCR 6 1/2 ; TENDEUR ROULEAU
Cam Follower Bearing; 6-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
OSBORN LOAD RUNNERS
VLR 6 1/2 ; CHARGEMENT PATIN RAINURE EN V
Cam Follower Bearing; 6-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRE-6 1/2 ; CHARGEMENT PATIN RAINURE EN V
Cam Follower Bearing; 6-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
VTR 6 1/2 TRACK ROLLER ; 6.5" DIA STUD STYLE TRB
Cam Follower Bearing; 6-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI