MARTIN SPROCKET & GR
100E26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" P 26T HT BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
330,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
PHC 100H-1CX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
429,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
100-1 OFFSET LK ; POR ROULEAU CHAINE LIEN DE RATTACHEMENT
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
100-C ; ANSI SIMPLEX CHAINE A CLAVETTE
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,82 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
100B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 21T 1-5/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
208,56 $ / Chaque
DISPONIBLE