TSUBAKI
180OL ; 180 OFFSET LIAISON
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
207,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
180A28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.319" Outside Diameter; 20.096" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.161" Outside Diameter; 17.952" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
180B28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.319" Outside Diameter; 20.096" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 180-1X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.397" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 2.11" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI