SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Roulements à rouleau | BDI Canada
CatégoriesRoulements à rouleau cylindriqueCatégoriesRoulements à rouleau
NSK
NJ205EWC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
117,29 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
MA6207TV CYLINDRICAL ROLLER BRG
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 53.975MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
491,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
NU2205W CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 25MM BOREX52MM ODX18MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
133,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
NJ214WC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 70MM BOREX125MM ODX24MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
320,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
69

QTÉ

SKF
NU 2214 ECM/CNRVQ335 CYL ROLLER BRG ; CAGE CRB SIMPLE / MULTIPLE RANG
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 125MM Outside Diameter; 31MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
835,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ