BOSTON GEAR
HLK116Y ENGRENAGE EN ENDURCI ; 1-1/4" BORE 3" PITCH DIA 8 DP
Miter Gear; 1-1/4" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
HLK105Y-A ENGRENAGE EN ENDURCI ; 1" BORE 3" PITCH DIA 8 DP
Miter Gear; 1" Bore; 3" Pitch Dia; 8 DP; 0.64" Face Width; Finished Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S848 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/8" Max Bore; 3" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NF50 ENGRENAGE FONTE SPUR ; 7/8" BORE 5" PICH DIA 50T CI
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 50 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
W1230 WORM GEAR ; 0.5" FACE WD 12" DIAMETRAL PITCH RH
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI