SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
44 articles ont été trouvés
CatégoriesEngrenages et crémaillèresNombre de dents100
BOSTON GEAR
D1149 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 4.167" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
334,02 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
YP48100 SPUR GEAR ; PLASTIC
Spur Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.61" Hub Diameter; Molded Delrin
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,62 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
C5100 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG CAST
Spur Gear; 20" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 870,56 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
GB8100 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; BRONZE
Worm Gear; 12-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 363,70 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
GB1055 VIS SANS FIN ENGRENAGE ; 8.333" PITCH DIA 12 DP 1/2" FACE
Worm Gear; 8.333" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
925,12 $ / Chaque

QTÉ