SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
70,482 articles ont été trouvés
CatégoriesManutentionCatégoriesMaterialHandling
REXNORD
LF1873SSG TOP ; LF SUPERIEURES PLAQUE 114-676-1
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
CHB2204H HANGER BEARING ; 2" BORE CAST HARD IRON
Hanger Bearing; 2" Bore; Hanger Housing; Cast Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
162,69 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

REXNORD
25T IDLER WHL 1 1/4 ; TENDEUR ROUE 101-8255-4
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1.25 IN Bore X 6.09 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
CHB2205MHI HANGER BEARING ; 2-7/16" BORE HARD IRON
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
157,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
12CH2266 BEARING HANGER ; 226 SERIES 13" LEN 5" WIDTH
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 7-3/4" Mounting Flange to Center of Bearing; 226 Series; 13" Length; 5" Width; No Bearing Included; Use CHB2206; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
348,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ