MARTIN SPROCKET & GR
C5-T-24-09 STEEL RETURN ROLL ; 5" DIA ROLLER 24" WIDE BELT CEMA C
Roller, Idler; Conveyor; Equal Idler; 24" Belt Width; 5" Roller Diameter; 8.94" Length; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
12H614-R CONVEYOR SCREW ; 12"X3"X11'-9" RH HELICOID
Conveyor Screw; Helicoid; 12 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 12" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.438" Inner Flight Thickness; 0.219" Outer Flight Thickness; Right
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
6H308-R CONVEYOR SCREW ; 6"X1-1/2"X9'-10" HELICOID
Conveyor Screw; Helicoid; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.125" Outer Flight Thickness; Right
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI