SKF
PHC 15-1X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 15 Chain Size; Riveted; 3/16" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.098" Roller Diameter; 3/32" Roller Width; 0.024" Plate Thickness; 0.169" Plate Height; Curved; 0.064" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
15BSS30 INOX CHAINE PIGNON ; NON RETURNABLE STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.463" Outside Diameter; 1.411" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
15BSS36 INOX CHAINE PIGNON ; NON RETURNABLE STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.744" Outside Diameter; 1.692" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
15BP7 MINIATURE CHAIN SPROCKET ; NON RETURNABLE PLASTIC
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 7 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.392" Outside Diameter; 0.34" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
15BP8 MINIATURE CHAIN SPROCKET ; NON RETURNABLE PLASTIC
Roller Chain Sprocket; 15 Chain; 8 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 0.437" Outside Diameter; 0.385" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 0.148" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Nylatron Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI