TSUBAKI
2042A26 ; PIGNON SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.84" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2042B14 ; PIGNON SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.98" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2042B15 ; PIGNON SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2042B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.63" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2042B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2042 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI