TSUBAKI
3939-B4CL ; 3939-B4 MAILLON CONN
Chain Link; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
3939-B4 ; 3939-B4 RIV
Roller Chain; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1-1/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
D3939-B43 C/L CP CONNECTING LINK ; POR NON RETURNABLE 9/32 HOLES
Chain Link; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.432" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
D3939-B4 C/L CP CONNECTING LINK ; POR NON RETURNABLE 9/32 HOLES
Chain Link; 3939 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.432" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
D3939-B4 RIV 10FT ROLLER CHAIN ; POR NON RETURNABLE 9/32" HOLES 10 FT/BOX
Roller Chain; 3939 Chain Size; Riveted; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.155" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 0.432" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI