MARTIN SPROCKET & GR
S1623 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 1-7/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 11/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 23T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-15/16" Outside Diameter; 3-43/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
H60X23 ; WELD ON SPROCKET 60
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
H40X23 ; WELD ON SPROCKET 40
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3-15/16" Outside Diameter; 3-43/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
H50X23 ; WELD ON SPROCKET 50
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,58 $ / Chaque
DISPONIBLE