DODGE
8MX-75S-12-2012 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 75 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 201.143MM Flange OD; 189.382MM OD; 190.983MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
GB75B C I CHANGE ENGRENAGE ; CAST IRON
Change Gear; 3/4" Bore; 4-11/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 75 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 35-2BH75 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 75 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
14MPC-75S-68-3525 SYNCHRONOUS PULLEY
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-68 QT PowerChain II Belt Style; 75 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
14MX75S125-5040 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 14MMP 75T 13.16"PD 125MMW BORE 5040 BUSH
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 5.29MM Face Width; Bushed; 13.048MM Outside Diameter; 13.158MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI