SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
505 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueCatégoriesMaterialCountryPas6 DP
MARTIN SPROCKET & GR
S615BS 1 1/4 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL BS
Spur Gear; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
238,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

BOSTON GEAR
YJ30C ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; STEEL
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
416,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

BOSTON GEAR
D1430ALH ENGRENAGES A VIS SANS FIN FONTE ; CAST IRON
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.94" Hub Diameter; Cast Iron; Left Hand; Double; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
373,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

BOSTON GEAR
GH1086 R ENGRENAGES EN A VIS SANS FIN ; STEEL
Worm Only; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.56" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
255,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
TS612 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ