RINGBALL
C2050 OFFSET LK ; ROULEAU CHAINE LIEN DE RATTACHEMENT
Chain Link; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
50-R-SS ; ANSI CHAINE - RIVETE
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,54 $ / Pied
DISPONIBLE
RINGBALL
50H-1 RIV ; ROULEAU CHAINE
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,40 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
RS10B-2RB ; RS10B-2 RIV
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,14 $ / Pied
DISPONIBLE
RENOLD
50 RIV GY 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,44 $ / Pied
DISPONIBLE