SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
563 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
SK 38MM QD BUSHING ; 38MM BORE
Shaft Bushing; 38MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,27 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
3020 2 15/16 TAPERED BUSHING ; 2-15/16" BORE 4-1/4" OD 2" LTB
Shaft Bushing; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,29 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
1610 3/4 TAPERED BUSHING ; 3/4" BORE 2-1/4" OD 1" LTB
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

RENOLD
60 RIV 304SS 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,56 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ

RENOLD
50 304SS O/L OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ