MARTIN SPROCKET & GR
S20-6 WELD ON HUB ; 3-9/16" OD BUSHED 3-7/16" PILOT DIA
3-9/16" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
08BTB24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
40CURB ; 40 COURBE
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,88 $ / Pied
DISPONIBLE